Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 16,7V; 10A; 300W; doppelt,gemeinsame Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 16,7V; 10A; 300W; doppelt,gemeinsame Anode
Diode: TVS Array; 16,7V; 10A; 300W; doppelt,gemeinsame Anode
Artikel-Nr.:
     2805-SM15.TCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SM15.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-3
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 10A
Durchbruchspannung: 16,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,481*
1 Tag
2844
1
€ 14,99*
ab € 0,187*
€ 0,939*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,481*
€ 0,572
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,326*
€ 0,388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,285*
€ 0,339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,443* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.