Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 32A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 0,25m; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 32A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 0,25m; rot
Messleitung; 32A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 0,25m; rot
Artikel-Nr.:
     2805-SLK-4A-F25-02522
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2015-02522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot
messkabel bananenstecker
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 32A
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Leitungslänge: 0,25m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 6,43*
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,78*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,95*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 10,93*
1 Tag
20
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.