Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 2,2kW; 40÷44,2V; 87,8A; Unidirektional; P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 2,2kW; 40÷44,2V; 87,8A; Unidirektional; P600
Diode: TVS; 2,2kW; 40÷44,2V; 87,8A; Unidirektional; P600
Artikel-Nr.:
     2805-SLD36U-017-B-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SLD36U-017-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: P600
Rückspannung max.: 36V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 87,8A
Durchbruchspannung: 40...44,2V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 2,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.