Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt x3; 1,6kV; 94A; SEMIPONT5; Ufmax: 1,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKUT85/16V2
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKUT 85/16 V2 07918090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT5
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 94A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt x3
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,15kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,13*
€ 513,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,58*
€ 496,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,98*
€ 387,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.