Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt x3; 1,6kV; 127A; SEMIPONT5; Igt: 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKUT115/16V2
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKUT 115/16 V2 07918170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT5
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 127A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt x3
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,45*
€ 517,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,35*
€ 500,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,79*
€ 453,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,44*
€ 444,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,38*
€ 437,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,06*
€ 411,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.