Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt x3; 1,2kV; 127A; SEMIPONT5; Igt: 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKUT115/12V2
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKUT 115/12 V2 07918180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 127A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt x3
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 405,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,68*
€ 482,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,93*
€ 453,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,85*
€ 409,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,34*
€ 391,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,87*
€ 383,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,90*
€ 365,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.