Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt x3; 1,2kV; 127A; SEMIPONT5; Igt: 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKUT115/12TV2
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKUT 115/12 T V2 07918200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 127A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt x3
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: mit Thermistor (NTC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 425,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,80*
€ 506,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,16*
€ 469,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,11*
€ 415,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,71*
€ 350,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.