Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 700A; 340A; Igt: 150mA; SKT340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 700A; 340A; Igt: 150mA; SKT340
Thyristor: Hockeypuck-; 1,2kV; Ifmax: 700A; 340A; Igt: 150mA; SKT340
Artikel-Nr.:
     2805-SKT340/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKT 340/12 E 01890170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AB
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 700A
Vorwärtsstrom: 340A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 5,7kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: SKT340
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.