Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: mit Schraubenverb; 1,2kV; Ifmax: 50A; 24A; Igt: 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKT24/12ES
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKT 24/12 E W/SLEEVE 01627580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: schraubbar
Gehäuse: TO208AA;TO48
Montagegewinde: M6
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 50A
Vorwärtsstrom: 24A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 0,45kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Eigenschaften von Halbleiterelementen: isolierte Litze - Silikonhülze
Herstellerserie: SKT24
Typ des Thyristors: mit Schraubenverb.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.