Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: mit Schraubenverb; 1,2kV; Ifmax: 280A; 160A; Igt: 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: mit Schraubenverb; 1,2kV; Ifmax: 280A; 160A; Igt: 200mA
Thyristor: mit Schraubenverb; 1,2kV; Ifmax: 280A; 160A; Igt: 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-SKT160/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKT 160/12 E 01238970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor 160a
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: schraubbar
Gehäuse: TO93;TO209
Montagegewinde: M16x1,5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 280A
Vorwärtsstrom: 160A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 4,3kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: SKT160
Typ des Thyristors: mit Schraubenverb.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,41*
€ 409,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,76*
€ 344,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.