Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1600V; 1,33V; 600A; Kathode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKR600/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKR 600/16 02644740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: E16
Montagegewinde: M24x1,5
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 950A
Vorwärtsspannung max.: 1,33V
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 12kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN600 SKR600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,05*
€ 333,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.