Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1000V; 50A; Kathode auf Schraube; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKR2F50/10UNF
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKR 2F50/10 UNF 02238290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 50a
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB;E10
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 100A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 50A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 940A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN2F50 SKR2F50
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 36 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.