Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1600V; 1,5V; 130A; Kathode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1600V; 1,5V; 130A; Kathode auf Schraube
Diode: Gleichrichter; 1600V; 1,5V; 130A; Kathode auf Schraube
Artikel-Nr.:
     2805-SKR130/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKR 130/16 02235400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AC;E14
Montagegewinde: M12x0,8
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 260A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 2kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN130 SKR130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.