Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 400V; 130A; Kathode auf Schraube; M12x0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 400V; 130A; Kathode auf Schraube; M12x0,8
Diode: Gleichrichter; 400V; 130A; Kathode auf Schraube; M12x0,8
Artikel-Nr.:
     2805-SKR130/04
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKR 130/04 02235360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AC;E14
Montagegewinde: M12x0,8
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 260A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 2kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN130 SKR130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.