Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1200V; 95A; Anode auf Schraube; E12a; 1,2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKN94/12S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 94/12 W/SLEEVE 02644250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: E12a
Montagegewinde: M8x1,25
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 150A
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 95A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1,7kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: isolierte Litze - Silikonhülze
Herstellerserie: SKN94 SKR94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.