Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1200V; 85A; Anode auf Schraube; M8; 1,2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKN86/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 86/12 02645060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB;E10
Montagegewinde: M8
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 185A
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 85A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1275A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN86 SKR86
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 36 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.