Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1800V; 1,5kA; E26; Ifsm: 16kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKN1503/18SG
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 1503/18 SG 02645770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Press-Pack
Gehäuse: E26
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1,5kA
Strom im max. Impuls: 16kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Herstellerserie: SKN1503
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,99*
€ 474,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,38*
€ 463,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 349,48*
€ 415,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,06*
€ 404,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,20*
€ 390,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.