Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1600V; 1,5V; 130A; Anode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1600V; 1,5V; 130A; Anode auf Schraube
Diode: Gleichrichter; 1600V; 1,5V; 130A; Anode auf Schraube
Artikel-Nr.:
     2805-SKN130/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 130/16 02235330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AC;E14
Montagegewinde: M12x0,8
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 260A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 2kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN130 SKR130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.