Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,8kV; 95A; A72


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKMT92/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKMT 92/18E 07911370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 95A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A72
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.