Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 95A; A48; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 95A; A48; SEMIPACK1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 95A; A48; SEMIPACK1
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT92B18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 92B18 E 07897781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 95A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A48
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.