Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 70A; A48; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 70A; A48; SEMIPACK1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 70A; A48; SEMIPACK1
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT72B16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 72B16 E 07897721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor 70a
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 70A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,6kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A48
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.