Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 70A; A48; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 70A; A48; SEMIPACK1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 70A; A48; SEMIPACK1
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT72B12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 72B12 E 07897701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor 70a
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 70A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,6kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A48
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.