Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 800V; 70A; A46; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 800V; 70A; A46; SEMIPACK1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 800V; 70A; A46; SEMIPACK1
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT72/08E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 72/08 E 07897371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor 70a
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 70A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,6kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A46
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.