Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 60A; A48; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 60A; A48; SEMIPACK1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 60A; A48; SEMIPACK1
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT57B16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 57B16 E 07897671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A48
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.