Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 800V; 50A; A48; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKT57B08E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 57B08 E 07897641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 50A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A48
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.