Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 570A; A60b; SEMIPACK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKT570/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 570/18 E 07898745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK5
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,44V
Vorwärtsstrom: 570A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 19kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A60b
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 402,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,80*
€ 479,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,60*
€ 410,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,78*
€ 386,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,44*
€ 377,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,84*
€ 360,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.