Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 50A; A46; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 50A; A46; SEMIPACK1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 50A; A46; SEMIPACK1
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT57/22EH4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 57/22E H4 07911070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor 50a
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 50A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A46
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.