Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 460A; A60b; SEMIPACK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 460A; A60b; SEMIPACK5
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 460A; A60b; SEMIPACK5
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT460/22EH4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 460/22 E H4 07898715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK5
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 460A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 18kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A60b
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,73*
€ 639,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,83*
€ 538,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,26*
€ 531,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,50*
€ 519,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,58*
€ 489,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.