Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 40A; A48; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 40A; A48; SEMIPACK1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 40A; A48; SEMIPACK1
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT42B16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 42B16 E 07897621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,95V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A48
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.