Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 305A; A73b; SEMIPACK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKT330/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 330/18 E 07898505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK3
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 305A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A73b
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 253,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,91*
€ 295,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.