Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 305A; A73b; SEMIPACK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKT330/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 330/12 E 07898515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK3
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 305A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A73b
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 329,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,68*
€ 392,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.