Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 320A; SEMIPACK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKT323/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 323/18 E 07890230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK3
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,45V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 9,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,76*
€ 268,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.