Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 280A; A73b; SEMIPACK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 280A; A73b; SEMIPACK3
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 280A; A73b; SEMIPACK3
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT280/22EH4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 280/22 E H4 07898655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK3
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 280A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 8,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A73b
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,61*
€ 404,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,45*
€ 334,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.