Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2kV; 280A; A73b; SEMIPACK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKT280/20EH4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 280/20 E H4 07898650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK3
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 280A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 8,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A73b
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 344,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,15*
€ 380,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,71*
€ 342,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,25*
€ 326,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,38*
€ 315,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.