Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 27A; A48; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 27A; A48; SEMIPACK1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 27A; A48; SEMIPACK1
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT27B16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 27B16 E 07897581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 27A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,55kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A48
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.