Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 27A; A48; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 27A; A48; SEMIPACK1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 27A; A48; SEMIPACK1
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT27B12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 27B12 E 07897561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 27A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,55kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A48
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.