Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 800V; 27A; A46; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKT27/08E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 27/08 E 07897231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 27A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,55kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A46
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.