Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 800V; 250A; A73b; SEMIPACK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKT250/08E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 250/08 E 07898540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK3
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A73b
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 251,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.