Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 215A; SEMIPACK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKT215/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 215/18 E 07890620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 215A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 7kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 167,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.