Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 143A; A21; SEMIPACK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 143A; A21; SEMIPACK2
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 143A; A21; SEMIPACK2
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT162/22EH4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 162/22 E H4 07910350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 143A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 5,2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A21
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.