Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 156A; A21; SEMIPACK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 156A; A21; SEMIPACK2
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 156A; A21; SEMIPACK2
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT162/14E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 162/14 E 07894120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 156A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 5,4kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A21
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.