Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 148A; A21; SEMIPACK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKT132/22EH4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 132/22 E H4 07910330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 148A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 4,7kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A21
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 177,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.