Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 122A; A21; SEMIPACK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKT122/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 122/18 E 07894040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 122A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 3,6kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A21
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.