Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 800V; 122A; A21; SEMIPACK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKT122/08E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 122/08 E 07894000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 122A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 3,6kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A21
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.