Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 106A; A46; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 106A; A46; SEMIPACK1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 106A; A46; SEMIPACK1
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT106/16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 106/16 E 07897501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 106A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2,25kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A46
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 48 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.