Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 106A; A46; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 106A; A46; SEMIPACK1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 106A; A46; SEMIPACK1
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT106/14E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 106/14 E 07897491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 106A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2,25kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A46
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.