Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,4kV; 560A; C11; SEMISTART1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKQ560/14E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKQ 560/14E 08890100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMISTART1
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 560A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 5,7kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: C11
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 342,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,07*
€ 407,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,24*
€ 350,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,24*
€ 321,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.