Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,4kV; 1,5kA; 2; SEMISTART2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKQ1500/14E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKQ 1500/14E 08890080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMISTART2
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 1,5kA
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 17kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: 2
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 340,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.