Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,8kV; 1225A; C12; SEMISTART2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKQ1200/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKQ 1200/18E 08890065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMISTART2
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 1225A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: C12
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 387,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,43*
€ 461,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,01*
€ 434,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,72*
€ 391,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.