Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,4kV; 1225A; C12; SEMISTART2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,4kV; 1225A; C12; SEMISTART2
Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,4kV; 1225A; C12; SEMISTART2
Artikel-Nr.:
     2805-SKKQ1200/14E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKQ 1200/14E 08890060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMISTART2
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 1225A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: C12
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,56*
€ 249,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.